Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic H-H014AE-K Kameraobjektiv MILC/SLR Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic H-H014AE-K Kameraobjektiv MILC/SLR Weitwinkelobjektiv
Panasonic H-H014AE-K Kameraobjektiv MILC/SLR Weitwinkelobjektiv
Panasonic H-H014AE-K Kameraobjektiv MILC/SLR Weitwinkelobjektiv
Panasonic H-H014AE-K Kameraobjektiv MILC/SLR Weitwinkelobjektiv
Panasonic H-H014AE-K Kameraobjektiv MILC/SLR Weitwinkelobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24676556
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-H014AE-K
EAN/GTIN:
     5025232804481
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Kompaktes, hochwertiges DesignDas Modell LUMIX G 14 mm / F2,5 II ASPH basiert auf dem Micro Four Thirds System-Standard und bietet ein hochwertiges Design und eine kurze Gesamtlänge von ca. 20,5 mm. Das stylische Design entspricht der GM-Baureihe der LUMIX Digital Single Lens Mirrorless (DSLM)-Kameras.28 mm Weitwinkel F2,5-HochgeschwindigkeitsblendeDas Modell LUMIX G 14 mm / F2,5 II ASPH. bietet einen 14 mm (35-mm-Kamera-Äquivalent: +28 mm)-Weitwinkel und Hochgeschwindigkeits-F2,5 für scharfe Bilder mit hohem Kontrast. Dieses kompakte Objektiv nutzt den weiten Kamerawinkel und die hohe Tiefenschärfe für herausragende Aufnahmen nicht nur von Landschaften, sondern auch von Schnappschüssen oder Fotos in geschlossenen Räumen.Herausragende optische Leistung mit 3 asphärischen LinsenDas Linsensystem besteht aus 6 Linsen in 5 Gruppen, darunter 3 asphärische Linsen, und bietet Kompaktheit, eine kurze Gesamtlänge und hochwertige optische Leistung. Dank der minimierten Verzerrung können Sie hervorragende Aufnahmen von Motiven mit geraden Linien machen, z. B. für Architekturaufnahmen.Innenfokussiersystem und extrem schnelles Kontrast-AF-SystemDas überragende Innenfokussierungssystem ermöglicht hervorragende Auflösungen und Kontraste von Aufnahmen in Lebensgröße bis hin zur Unendlich-Einstellung. Der neue Schrittmotor ermöglicht eine sanfte und geräuschlose Fokussierung für Foto- und Videoaufnahmen mit dem LUMIX HD-Objektiv. Mit diesem Objektiv auf einer Digital Single Lens Mirrorless (DSLM)-Kamera der LUMIX G-Baureihe können Sie das extrem schnelle und hochpräzise Kontrast-AF-System nutzen.Kreisförmige Blende und robuste MetallhalterungDie sieben Lamellen verleihen der Blende eine runde Form und produzieren einen attraktiven Glättungseffekt in nicht fokussierten Bereichen bei Aufnahmen mit größerer Brennweite. Die extrem robuste Metallhalterung garantiert Haltbarkeit bei aktivem Gebrauch und verwendet mehrfach beschichtete Linsenelemente, um Artefakte und Lichtreflexe zu minimieren und die Bildqualität zu steigern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
LUMIX G
Sonstige Funktionen
Tiefe
20.5 mm
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
6/5
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,5
Naheinstellgrenze
0.18 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Feste Brennweite
14 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
75 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55.5 mm
Filtergröße
46 mm
Länge (mm)
20.5 mm
Gewicht
55 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,41*
€ 581,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,27*
€ 546,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,83*
€ 496,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.