Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-TECH 701231 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X4-TECH 701231 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
X4-TECH 701231 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
X4-TECH 701231 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24693894
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     701231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
X4-LIFE Glasbruch-Alarm

Bei Erschütterungen oder dem Bruch der Glasscheibe wird ein 95 dB lauter Alarm ausgelöst

In Deutschland wird immer öfter in Wohnungen eingebrochen. Laut der 2013 veröffentlichten
polizeilichen Kriminalstatistik gab es 2012 insgesamt 144.117 Einbrüche. Das entspricht einem Anstieg um 8,7 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Die Aufklärungsquote hingegen lag nur bei 15,7 Prozent, was ein Minus zum Vorjahr von 0,5 Prozent
darstellt. Dabei steigen die Schadenssummen, da immer mehr teure Geräte wie Notebooks, Tablets und Smartphones im
Haushalt zu finden sind. Mit X4-LIFE Security Produkten schützen Sie Ihr Heim kostengünstig und ohne aufwendige
Installation. Schrecken Sie Einbrecher gleich an der Haustüre oder am Fenster ab. Auch für viele andere Anwendungen
bieten wir Ihnen günstige und praktische Sicherheitslösungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Installationstyp
Kleber
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.