Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello IDR 1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 5 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello IDR 1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 5 AC-Ausgänge
Riello IDR 1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 5 AC-Ausgänge
Riello IDR 1200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 5 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24725375
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDR 1200
EAN/GTIN:
     8023251005657
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
9000 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12 min
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1200va
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.