Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Walimex 20372 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24768770
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20372
EAN/GTIN:
     4250234503723
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl der Ständer
1 Stück(e)
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Farbtemperatur
5000 K
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.