Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos TAE F/6P4C, 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos TAE F/6P4C, 3m Schwarz
Helos TAE F/6P4C, 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24779646
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014047
EAN/GTIN:
     4005938140473
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
TAE F Anschlusskabel, 4-adrig mit 6P4C-Modularstecker, US-Standardbelegung (Kontakte TAE-RJ12: 1-3, 2-4, 3-5, 4-2)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
6P4C
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: tae kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.