Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Projektmappe WOW A4 PP pink metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Projektmappe WOW A4 PP pink metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP pink metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP pink metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP pink metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP pink metallic
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24785293
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890023
EAN/GTIN:
     4002432105991
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Metallisch, Pink
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
295 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.