Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech WF2412 WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech WF2412 WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
Inter-Tech WF2412 WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
Inter-Tech WF2412 WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
Inter-Tech WF2412 WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
Inter-Tech WF2412 WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
Inter-Tech WF2412 WLAN-Router Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24853083
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSEC
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, NCC, BSMI
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Anzahl der Antennen
1
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.