Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-35U3-Sirius HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-35U3-Sirius HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
LC-Power LC-35U3-Sirius HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
LC-Power LC-35U3-Sirius HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
LC-Power LC-35U3-Sirius HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
LC-Power LC-35U3-Sirius HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24876885
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-35U3-SIRIUS
EAN/GTIN:
     4260070124464
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Besonderheiten: Hochwertiges externes Gehäuse für 8,89cm/3,5“-SATA-Festplatten mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten. - USB 3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1 - Für eine 3,5"-SATA-Festplatte bis zu 4TB - Unterstützt SATA I/II/III bis zu 6 Gb/s - Plug‘n‘Play - Aluminiumkörper Nominelle Datenübertragungsrate: - Superspeed bis zu 5 Gb/s (USB 3.0) - Highspeed bis zu 480 Mb/s (USB 2.0) - Fullspeed bis zu 12 Mb/s (USB 1.1) Systemkompatibilität: Microsoft Windows XP, Mac OS 9.2, Linux 2.4.2 oder höher Inhalt: Gehäuse, USB 3.0-Kabel, externes Netzteil, Standfuß, Montagematerial und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Mac OS 9.2, Linux 2.4.2 +
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
4 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
CE, GS
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.