Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88882099 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88882099 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Schwarz
Inter-Tech 88882099 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24895472
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882099
EAN/GTIN:
     4260133127661
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
5 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
125 mm
Leistungen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Verbindungstyp
C14
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.