Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology HV3816D-8MPIR Kameraobjektiv IP-Kamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology HV3816D-8MPIR Kameraobjektiv IP-Kamera Schwarz
Hikvision Digital Technology HV3816D-8MPIR Kameraobjektiv IP-Kamera Schwarz
Hikvision Digital Technology HV3816D-8MPIR Kameraobjektiv IP-Kamera Schwarz
Hikvision Digital Technology HV3816D-8MPIR Kameraobjektiv IP-Kamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24924739
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     HV3816D-8MPIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Domekamera
IR-Objektive
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
IP-Kamera
Naheinstellgrenze
0.1 m
Objektivanschluss
CS-Halterung
Brennweitenbereich
3.8 - 16 mm
Bildwinkel, horizontal
103.1 °
Bildwinkel, vertikal
28 °
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55 mm
Länge (mm)
75 mm
Gewicht
237 g
Technische Details
Blende (relative Öffnung)
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.