Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polypropylen (PP) Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polypropylen (PP) Grün A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Grün A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Grün A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24964065
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820051
EAN/GTIN:
     4002432104222
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Innentaschen
Papier
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81389*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49389*
€ 2,96773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42389*
€ 2,88443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81389*
€ 2,15853
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.