Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA1006 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA1006 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBA1006 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-249696
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1006
EAN/GTIN:
     5705965686584
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.42 A
AC-Port-Typ
C5
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
NUC11ATKC2, NUC11ATKC4, NUC11ATKPE, NUC8CCHKR[x], NUC8CCHB[x], NUC7i3DN[x], NUC7i5DN[x], NUC7i7DN[x], NUC7i3BN[x], NUC7i5BN[x], NUC7i7BN[x] NUC7CJY[x], NUC7PJY[x], NUC6CAY[x], NUC6i3SY[x], NUC6i5SY[x], NUC5i3MY[x], NUC5i5MY[x] NUC5PGYH, NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5i3RY[x], NUC5i5RY[x], NUC5i7RY[x], D34010WY[x], D54250WY[x], DC53427HYE, D53427RKE, DCCP847DYE, DCP847SKE, DC3217IYE, D33217GKE DC3217BY, D33217CK
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
384 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Kapazität
65 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
INVERTER-12-150
ab € 43,39*
Zubehör
Coreparts
MBA1007
ab € 13,64*
Zubehör
Fujitsu
S26113-E557-V55-1
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.