Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 014093 Telefonkabel 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 014093 Telefonkabel 6 m Schwarz
Helos 014093 Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24973546
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
ISDN-Kabel
isdn verlängerungskabel 6m
isdn verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
ISDN
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
8P8C
Anschluss 2
8P8C
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabeltyp
Flach
Weitere Suchbegriffe: isdn verlängerungskabel rj45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.