Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI1434 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI1434 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1434 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1434 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-250241
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1434
EAN/GTIN:
     5705965802946
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
416 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
TOSHIBA
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1007
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.