| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-25086925 Herst.-Nr.: 310777 EAN/GTIN: 7640106493066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HP Color Copier 310 HP Color Copier 610 HP DeskJet 3810 HP DeskJet 3816 HP DeskJet 3820 HP DeskJet 3820 C HP DeskJet 3822 HP DeskJet 810 C HP DeskJet 812 C HP DeskJet 816 C HP DeskJet 817 C HP DeskJet 825 C HP DeskJet 825 CVR HP DeskJet 840 C HP DeskJet 840 HP DeskJet 841 C HP DeskJet 842 C HP DeskJet 843 C HP DeskJet 845 C HP DeskJet 845 CVR HP DeskJet 916 C HP DeskJet 920 C HP DeskJet 920 CVR HP DeskJet 920 CXI HP DeskJet 920 HP DeskJet 940 C HP DeskJet 940 CVR HP DeskJet 940 HP Digital Copier 310 HP Fax 1010 HP Fax 1230 HP Fax 1230 XI HP OfficeJet 5100 HP OfficeJet 5105 HP OfficeJet 5110 HP OfficeJet 5110 V HP OfficeJet 5110 XI HP OfficeJet V 30 HP OfficeJet V 40 HP OfficeJet V 40 XI HP OfficeJet V 45 HP PSC 500 HP PSC 500 CXI HP PSC 500 HP PSC 500 XI HP PSC 700 HP PSC 720 HP PSC 750 HP PSC 750 CXI HP PSC 750 SE HP PSC 750 HP PSC 750 XI HP PSC 760 HP PSC 950 HP PSC 950 SE HP PSC 950 HP PSC 950 VR | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 44 ml | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 950 Seiten | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, peach druckkopf, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |