Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek M8 1.5m Schwarz, Rot 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek M8 1.5m Schwarz, Rot 1,5 m
Ctek M8 1.5m Schwarz, Rot 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25116819
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-380
EAN/GTIN:
     7350009563802
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Dies ist ein Schnellverbinder mit Anzeigeinstrument zur Montage auf dem Armaturenbrett. Das Anzeigeinstrument zeigt den Ladezustand der Batterie einfach und deutlich an.

Das Ladegerät wird an die Steckverbindung auf dem Armaturenbrett angeschlossen, was den Ladevorgang bequem, praktisch und einfach macht. Montieren Sie die Steckverbindung an das Armaturenbrett und verlegen Sie das Kabel zur Batterie.

Comfort Indicator – Panel ist in zwei verschiedenen Kabellängen erhältlich. Viele Fahrzeuge haben genug Platz auf dem Armaturenbrett, der für dieses Modell verwendet werden kann.

Kabellänge: 150 cm
Ringösenklemme: M8 (8,4 mm) bei beiden Modellen
Größe des Verbinders/Anzeigeinstruments: 35 mm x 21 mm x 50 mm
Sicherung: 15 A
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Kompatibilität
XS 0.8, MXS 3.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, LITHIUM XS, MXS 7.0, MXS 7.0, M 45, M 100
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.