Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MasterDuty BlueVision H7 70 W Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MasterDuty BlueVision H7 70 W Xenon
Philips MasterDuty BlueVision H7 70 W Xenon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25142144
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13972MDBVS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Autolampen H7
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
24 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
70 W
Leuchtmitteltyp
Xenon
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Abblendlicht
Sockel
PX26d
ECE-Übereinstimmung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
29.311.3700.00
ab € 24,32*
Zubehör
Legrand
0 601 31
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.