Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Fresh Karton Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Fresh Karton Rot A4
Leitz Fresh Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25200863
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30030025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter in intensiven, frischen Farben für die schnelle und einfache Ablage gelochter Unterlagen. Mit Heftmechanik und Plastik-Abdeckstreifen für einen sicheren Halt. Heftmechanik für Standard-Lochung (80 mm) - Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung verwendbar - Verschiedene Farben und Beschriftungslinien für eine übersichtliche Organisation - Für Format A4 - Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²) - Hergestellt aus hochwertigem 100% recycelten Pendarec-Karton (250 g/m²), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
40 g
Dicke
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11539*
€ 1,32731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98539*
€ 1,17261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81539*
€ 0,97031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78539*
€ 0,93461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77539*
€ 0,92271
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,64*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.