Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20094515 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 14000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20094515 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 14000 lm
Philips 20094515 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 14000 lm
Philips 20094515 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 14000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25234218
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20094515
EAN/GTIN:
     8711500200945
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Die beste Werbeprojektion verliert an Wirkung, wenn die Farbwiedergabe nicht stimmt.
Verlassen Sie sich deshalb auf Philips MASTERColour-Technologie. Mit einer besonders
hohen Lichtausbeute, ausgezeichneter Farbwiedergabe und kurzem Lichtbogen erfüllt sie
alle Anforderungen von Spezialanwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampenleistung
150 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
14000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Quecksilbergehalt
11.9 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.