Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-2600 Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-2600 Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh Pink
RealPower PB-2600 Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25429141
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     149317
EAN/GTIN:
     4040895493170
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Die RealPower PB2600 von ultron versorgt das Smartphone unterwegs mit Strom. Die Powerbank hat einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 2600 mAh. Damit lädt sie nicht nur Smartphones, sondern auch andere mobile Geräte, wie MP3-Player u.v.m. Im Lieferumfang ist ein Micro USB Ladekabel zum be- und entladen enthalten. Ein Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung ist ebenfalls vorhanden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
70 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Pink
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Gummi
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.