Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KOX120/100 Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KOX120/100 Koaxialkabel 100 m Weiß
Schwaiger KOX120/100 Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25524959
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KOX120/100
EAN/GTIN:
     4004005120820
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Dieses SCHWAIGER®Set ist für höhere Anfor- derungen bei Satelliten- und Kabelfernsehins- tallationen geeignet. Das Kabel bietet durch das hohe Schirmmaß von 120 dB bestmög-lichen Schutz vor elektromagnetischen Störein-flüssen und Funkstörungen aller Art. Zudem hates, dank des Kabelaufbaues, eine sehrgeringe Signaldämpfung. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge gekürzt und mit beilie-genden F-Steckern ausgestattet werden.SCHWAIGER® bietet ein geeignetes Abisolier-werkzeug an
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
120 dB
Leitermaterial
Kupfer
Äußeres Schutzmaterial
Aluminium-Mylar
Kabel-Klasse
A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
FST7510241
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.