Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman Tension Shower Caddy Aluminium, Edelstahl Duschregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman Tension Shower Caddy Aluminium, Edelstahl Duschregal
simplehuman Tension Shower Caddy Aluminium, Edelstahl Duschregal
simplehuman Tension Shower Caddy Aluminium, Edelstahl Duschregal
simplehuman Tension Shower Caddy Aluminium, Edelstahl Duschregal
simplehuman Tension Shower Caddy Aluminium, Edelstahl Duschregal
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25528397
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     BT1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ
Duschregal
Anzahl von Fächern
3
Anzahl Haken
2 Haken
Wasserfest
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.