Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch
Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch
Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch
Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch
Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch
Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch
Kaiser Fototechnik 6016 Stativ Handy 3 Bein(e) Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25531611
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Multi-Level-Tischstativ für Smartphones mit einer Breite von 55 bis 90 mm. Geeignet für Hoch- und Querformatbefestigung, Foto-/Video-Aufnahmen und -Betrachtung, Videotelefonie und Smartphone-Bedienung.

Bestehend aus Multi-Level-Tischstativ 6043 mit Kugelkopf und Smartphone-Halter 6015 mit zwei Stativgewinden 1/4". Beide Komponenten auch separat verwendbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
90 mm
Höhe (min)
55 mm
Merkmale
Zweck
Handy
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Metallisch
Montage
1/4"
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6015
ab € 8,11*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6019
ab € 14,70*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6043
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.