Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 975124 Dekokorb & -behälter Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 975124 Dekokorb & -behälter Korb
Folia 975124 Dekokorb & -behälter Korb
Folia 975124 Dekokorb & -behälter Korb
Folia 975124 Dekokorb & -behälter Korb
Folia 975124 Dekokorb & -behälter Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25589400
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     975124
EAN/GTIN:
     4001868057607
Suchbegriffe:
Osterkorb
osterkorb
Aus beidseitig bedrucktem Fotokarton. Die fröhlich bunten Mus- ter können wahlweise nach innen oder außen gesteckt werden. Das einfache Stecksystem funktioniert im Handumdrehen - ganz ohne Kleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Gehäusematerial
Karton
Typ
Korb
Oberflächenfärbung
Abbildung
Geeignet für
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Lieferumfang
Anzahl
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.