Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 331-9053 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 240 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 331-9053 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 240 W Schwarz
DELL 331-9053 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 240 W Schwarz
DELL 331-9053 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 240 W Schwarz
DELL 331-9053 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 240 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25592834
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     331-9053
EAN/GTIN:
     5712505170830
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
240 W
Kompatibilität
<ul><li>Alienware 15 R2 - Alienware 17 R3 - Alienware M17 - Alienware M18 - Alienware X51 R2 - Latitude E7240 - Latitude E7440 - Precision 15 7000 Series (7510) - Precision 17 7000 Series (7710) - Precision M4800 - Precision M6700 - Precision M6800</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
99.03 mm
Tiefe
200.7 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
848 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.