Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH3ET22 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH3ET22 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH3ET22 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25870592
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3ET22
EAN/GTIN:
     3250617685030
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Fester Eingang
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,24*
Zubehör
Hager
ZY02PV
ab € 77,04*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,46*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.