Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20538 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25890251
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20538
EAN/GTIN:
     4250234505383
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1380 mm
Höhe (min)
690 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.