Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 30010051 Sammelmappe Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 30010051 Sammelmappe Blau A4
Leitz 30010051 Sammelmappe Blau A4
Leitz 30010051 Sammelmappe Blau A4
Leitz 30010051 Sammelmappe Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25902482
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
60450051
ab € 14,49*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
39820051
ab € 1,81389*
Zubehör
Leitz
60570051
ab € 7,98*
Zubehör
Leitz
60480051
ab € 30,59*
Zubehör
Leitz
60490051
ab € 35,25*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.