Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP38
Innovaphone IP38
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25942686
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00038-001
EAN/GTIN:
     4260048180591
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Modem (RJ-11) Port
8
Protokolle
VoIP Protokolle
H.323, SIP, RFC 3261, UDP, TCP, TLS, SIPS, R TP, SRTP, RTCP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 144 x 32 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.729ab
Telefaxkompatibilität
T.38
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 649,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 724,86*
€ 862,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 709,24*
€ 844,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 699,75*
€ 832,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 684,14*
€ 814,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,45*
€ 772,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.