Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2710 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2710 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Heizelement
CoreParts MSP2710 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Heizelement
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25966227
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2710
EAN/GTIN:
     5712505268735
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
44 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Heizelement
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet P2035, P2055, Pro 400 M401, M425
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.