Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 411 210 2 Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 411 210 2 Analog
Wiha 411 210 2 Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25979927
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27082
EAN/GTIN:
     4010995270827
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
104 g
Technische Details
Typ
Analog
Distanzmaßsystem
Metrisch
Messbereich
150 mm
Anzeigegerät
30 x 30 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.