Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0021 Drahtverbinder RJ45 Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink MP0021 Drahtverbinder RJ45 Grau, Transparent
LogiLink MP0021 Drahtverbinder RJ45 Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0021
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0021
EAN/GTIN:
     4052792027488
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
  • Gewicht: 350g - RJ45 Steckverbinder für geschirmtes Kat.6 Rundkabel - Mit vergoldeten Kontakten - Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle - Komplettes Set je 100 Stück - 1 VE = 100 Sets ( Stecker, Tülle, Kamm) - Farbe Knickschutztülle: grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Grau, Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,251*
€ 0,785*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,10*
€ 19,66*
62 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 14,48*
€ 20,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 20,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0022
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.