Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco GLC-BX40-U-I= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco GLC-BX40-U-I= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Cisco GLC-BX40-U-I= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26084695
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GLC-BX40-U-I=
EAN/GTIN:
     882658632044
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Hot-Swap
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-5 dBmW
Tx-Leistung (max)
3 dBmW
Rx-Leistung (max)
-25 dBmW
Rx-Leistung (min)
3 dBmW
Netzstandard
IEEE 802.3ah, IEEE 802.3z
Verkabelungstechnologie
1000BASE-BX40
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.728,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,17*
€ 2.118,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,79*
€ 2.114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,85*
€ 2.088,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,44*
€ 2.071,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,73*
€ 2.057,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.