Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRO6502 Herst.-Nr.: 6/50/2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Alle Trodat Standard-Stempelfarben sind dokumentenecht und garantieren so eine jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke!
SAUBER Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers.
PERFEKT IM DETAIL Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die 2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.
UNBEDENKLICH Die in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau, Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,33* | € 6,485* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,80* | € 6,86* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,97* | € 7,09* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,275* | € 8,335* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,27* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|