Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit DNF14-250FIB-C Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit DNF14-250FIB-C Elektrischer Kontakt
Panduit DNF14-250FIB-C Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26147481
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     DNF14-250FIB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Material
Nylon
Kabelstück (AWG)
14
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CD-550
ab € 222,61*
Zubehör
Panduit
CT-1525
ab € 381,99*
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 383,00*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 382,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.