Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 106979 Sanitärschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 106979 Sanitärschlauch
AL-KO 106979 Sanitärschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26164794
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     106979
EAN/GTIN:
     4003718014457
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch 4mm/6mm
pvc schlauch
Der Druckschlauch ist ein aus Kunststoff gefertigter, transparenter Spezial-Ablaufschlauch für Wasserpumpen und ähnliche Anwendungen.

Dank der speziellen Verarbeitung können Sie ihn überall dort einsetzen, wo Sie Brauchwasser mit größerem Druck weiterpumpen, z. B. aus Swimmingpools, Badebecken, Aquarien, Regentonnen und Zisternen. Mit seinem 1,5-Zoll-Durchmesser und seiner Länge von 6 m ist er flexibel einsetzbar. Dank der Transparenz behalten Sie den Wasserfluss immer im Blick.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Water drain hose
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
47.8 mm
Länge (mm)
6000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.