Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten KA-2K Grau, Rot, Gelb Handkultivator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten KA-2K Grau, Rot, Gelb Handkultivator
WOLF-Garten KA-2K Grau, Rot, Gelb Handkultivator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26168805
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     2714000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Unkrauthacke
Der praktische Handgrubber eignet sich bestens für das wurzelschonende Lockern und Lüften des Bodens in Beeten, Balkonkästen und Steingärten. Die Ziehbewegung wird durch die spezielle Komfortzone am Griff unterstützt, die durch ihre Weichzone gleichzeitig einen angenehmen Grip bietet und ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht. Die Kontrollzone ist hingegen der Fingerkontur angepasst und dient der Hand als Schutz. Zusammen mit weiteren Handgeräten der Premium-Kleingeräte-Serie ist der Grubber ein idealer Begleiter in kleinen Gärten, auf Balkonen und Terrassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handkultivator
Produktfarbe
Grau, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Arbeitsbreite
70 mm
Lieferumfang
Griff enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: wolf garten grubber, grubber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.