Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1200 LCD/FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1200 LCD/FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 LCD/FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 LCD/FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26198018
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121002
EAN/GTIN:
     4260074976533
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
8900 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
9400 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akkuladezeit
6 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
23 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50 / 60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Haltezeit (max.)
4 ms
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.