| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-26223872 Herst.-Nr.: 06076-00001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der tesa® Handabroller 6076 ist ein einfaches Handgerät zum Verarbeiten von tesa® Verpackungsklebebändern bis zu einer Breite von 50mm. Der tesa® Handabroller 6076 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - Robustes Metallgehäuse - Praktische Handhabung Hauptanwendung Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 50mm und max. Rollendurchmesser von 120mm. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 60 x 165 x 130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |