Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13911501 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13911501 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Rutenbeck 13911501 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Rutenbeck 13911501 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26276999
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13911501
EAN/GTIN:
     4043921063392
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse, modular; für bis zu 3 Universalmodule
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
815 mm
Tiefe
524 mm
Höhe
1143 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
17000607
ab € 3,47*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228080000
ab € 4,61*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228081300
ab € 16,76*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228080900
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.