Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos CAT6a S/FTP (PIMF), 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos CAT6a S/FTP (PIMF), 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m SF/UTP (S-FTP)
Helos CAT6a S/FTP (PIMF), 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26343513
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel mit schmalem Knickschutz Twisted Pair S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 halogenfrei
    - geeignet für 10 Gigabit/s
    - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - mit Rastnasenschutz
    - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
    - für PoE (Power over Ethernet) geeignet
    - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.