Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PH1201QL Beamer Großraumprojektor 12000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
NEC PH1201QL Beamer Großraumprojektor 12000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH1201QL Beamer Großraumprojektor 12000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH1201QL Beamer Großraumprojektor 12000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH1201QL Beamer Großraumprojektor 12000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH1201QL Beamer Großraumprojektor 12000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26408700
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003698
EAN/GTIN:
     5028695611498
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit dem neuen NEC PH1201QL werden die Innovationen von NEC im Bereich Laserlichtquellen auf dem Markt vorgestellt. Der Laser-Phosphor-Installationsprojektor mit 4K-3DLP-Technologie bietet alle Vorteile, die mit einer modernen Laserlichtquelle und einer hohen 4K-Auflösung verbunden sind. Da keine Lampen ausgetauscht werden müssen, fällt kein Wartungsaufwand an und eine lange Lebensdauer ist garantiert. Laser sind die Lichtquelle der Zukunft: Sie decken ein großes Farbspektrum ab und können Bilder mit einer hohen 4K-Auflösung äußerst detailgenau wiedergeben. Der neue NEC PH1201QL wurde für anspruchsvolle, große Räumlichkeiten konzipiert. Er bietet eine herausragende Projektionsqualität für Verleih/Veranstaltungen, Hochschulen, Museen, große Unternehmen sowie Leitstand-Installationen. - Native 4K-Auflösung - mit höchsten Auflösungen wird eine außergewöhnliche Bildqualität und detailreiche Darstellung erreicht. - Kein Lampenwechsel mehr erforderlich - dank Laserlichtquelle sind bis zu 20000 Stunden wartungsfreier Betrieb möglich. - Einfacher Transport - der kompakteste 4K-Laserprojektor mit 12000 Lumen auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop
Objektiv
Fokus
Auto
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Anzahl der unterstützten optionalen Objektive
9
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
12000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
DCI 4K (4096x2160)
Kontrastverhältnis
2000:1
Natives Seitenverhältnis
19:10
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67500 g
Breite
700 mm
Tiefe
935 mm
Höhe
323 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser-/LED-Hybrid
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
54 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE; ErP; TÜV GS
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2048 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72.085,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003977
ab € 668,37*
Zubehör
NEC
60003902
ab € 38.807,28*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.544,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.