Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos CAT5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos CAT5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
Helos CAT5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26490250
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     117793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel mit schmalem Knickschutz - Twisted Pair, SF/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, mit PVC Mantel
- doppelte Gesamtabschirmung (Folie und Geflecht)
- RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
- mit Rastnasenschutz
- schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
- mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.