Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 2400 mAh AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 2400 mAh AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 2400 mAh AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26518322
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     1090
EAN/GTIN:
     4008496575428
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Produktfarbe
Blau, Grün, Metallisch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,195*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,975*
€ 3,54025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,935*
€ 3,49265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,195*
€ 2,61205
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.