Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPT2042C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPT2042C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
CoreParts MSPT2042C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26535928
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPT2042C
EAN/GTIN:
     5712505316597
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
10 -15 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Eingangsstrom
8 A
Ausgangsstrom
4.5 A
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
148 g
Leistungen
Stecker
Lenovo Square
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
90 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
Lenovo Square mm
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.