Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SFTP720 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SFTP720 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Microconnect SFTP720 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26566972
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SFTP720
EAN/GTIN:
     5712505321867
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
668 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Boot with kink protection, strain relief and latch protection
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.