| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26576976 Herst.-Nr.: C32011-500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die weißen Superior Visitenkarten C32011-25 von AVERY ZWECKFORM im Format 85x54 mm garantieren exzellente Druckqualität auf allen gängigen Druckertypen. 500 Visitenkarten auf 50 Bogen. Die einseitig bedruckbare Visitenkarte, mit einer Grammatur von 200 g/m², hat dank patentierter Quick&Clean Technologie absolut glatte Kanten. Umweltfreundlich, FSC zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Visitenkarten schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Karten Vorlagen und Software-Lösungen von AveryDesign. Geeignet für alle gängigen Drucker. -Professionelle Visitenkarten in Universalqualität -Keine langen Lieferzeiten, Visitenkarten sofort verfügbar auch in kleinen Mengen -Absolut gatte Kanten ohne Perforation dank QUICK&CLEAN Technologie -Einseitig bedruckbarer stabiler Karton mit matter Oberfläche Weitere Informationen: Merkmale | Mediengewicht | 200 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm | | Höhe | 54 mm | Lieferumfang | Medienanzahl pro Paket | 50 Blätter | | Blätter pro Packung | 50 Blätter | | Karten pro Blatt | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |