Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 64 21441 Papierklammer Metall 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wedo 64 21441 Papierklammer Metall 12 Stück(e)
Wedo 64 21441 Papierklammer Metall 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     505-62421384
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64 21441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Hält Notizen zusammen oder dient zur Befestigung von allen möglichen Dingen. Aus schwarz lackiertem Metall mit starker Federfunktion und abnehmbaren, vernickelten Bügeln. Sperrweite 19 mm, Breite 41 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Länge (mm)
41 mm
Breite der Klemmplatte
19 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,90*
€ 4,71*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,87*
€ 5,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 6,44*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
642151999
ab € 1,91*
Zubehör
WEDO
6421519
ab € 1,81*
Zubehör
WEDO
6421525
ab € 2,04*
Zubehör
WEDO
6421532
ab € 2,05*
Zubehör
WEDO
6421541
ab € 2,71*
Zubehör
WEDO
6421551
ab € 2,84*
Zubehör
WEDO
64 21415
ab € 0,74*
Zubehör
WEDO
64 21425
ab € 0,81*
Zubehör
WEDO
64 21432
ab € 1,39*
Zubehör
WEDO
64 21419
ab € 0,55*
Zubehör
WEDO
642141909
ab € 1,45*
Zubehör
WEDO
6421451
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.