Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2310202 Klemmbrett A4 Kunststoff, Edelstahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2310202 Klemmbrett A4 Kunststoff, Edelstahl Weiß
MAUL 2310202 Klemmbrett A4 Kunststoff, Edelstahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582559
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23102-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
    - Rutschsicher: Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Stabil: Klemmer aus Kunststoff über die gesamte Breite der Platte (außer 2318202), mit kräftigen Edelstahlfedern
    - Vielfältig: Große Auswahl an Formaten
    - Bewährte Qualität

    - Robust: Aus bruchsicherem Kunststoff
    - Gummi-Lippe über die gesamte Breite des Klemmers
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen
    - Klemmweite ca. 0,9 cm
    - Plattenstärke 0,3 cm
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland, recycelbar
    - Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
308 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.