Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2303102 Klemmbrett A4 Kunststoff, Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2303102 Klemmbrett A4 Kunststoff, Stahl Weiß
MAUL 2303102 Klemmbrett A4 Kunststoff, Stahl Weiß
MAUL 2303102 Klemmbrett A4 Kunststoff, Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582561
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23031.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Belastbar: Kräftiger Klemmer, stabile Platte
    - Made in Germany: Garantie 3 Jahre
    - Nahezu unzerstörbar: Klemmer aus stabilem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
    - Klemmer langzeitgetestet, extrem hohe Auszugskraft, große Klemmweite
    - Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
    - Hohe Klemmweite: Ca. 2 cm


    - Robust: Platte aus bruchsicherem Kunststoff
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen
    - Plattenstärke 0,3 cm
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland, recycelbar
    - Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
375 mm
Tiefe
34 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.